ITT CANNON
ITT CANNONの 接続・省配線(制御機器)
ITT CANNONの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITT CANNONの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 62オス・メス = オスDコネクタタイプ = 高密度D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = ZD*Aピッチ = 2.41mm長さ = 69.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃
注文コード
49924578
品番
ZDCA-62P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 62
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 高密度D-Sub
D-Subシェルサイズ = C
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = ZD*A
ピッチ = 2.41mm
長さ = 69.4mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応