エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
20x20x0.5mm ベース用シム(スチール製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927377
品番
EA440XA-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
スチール
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440XA-0.5
幅(mm)
20
溝幅(mm)
9
溝深さ(mm)
10