エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
53x53x0.2mm ベース用シム(スチール製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927526
品番
EA440XE-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
材質
スチール
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440XE-0.2
幅(mm)
53
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
27