エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
53x53x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927824
品番
EA440YE-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YE-0.5
幅(mm)
53
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
27