エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
68x68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927842
品番
EA440YF-0.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YF-0.05
幅(mm)
68
溝幅(mm)
16
溝深さ(mm)
34