MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
EPROM Microchip Technology
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(27個)
仕様
メモリサイズ = 2Mbit構成 = 128 K x 16ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mm高さ = 4.06mm長さ = 16.66mm動作供給電圧 Max = 5 V動作温度 Min = -40 ℃
注文コード
49928568
品番
AT27C2048-55JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 2Mbit
構成 = 128 K x 16ビット
インターフェースタイプ = パラレル
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
再ブログラミング技術 = OTP
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 44
寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mm
高さ = 4.06mm
長さ = 16.66mm
動作供給電圧 Max = 5 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応