EPROM Microchip Technology

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm高さ = 3.17mm長さ = 14.04mm動作供給電圧 Max = 3.6 V (低電圧), 5 V (標準)動作温度 Min = -40 ℃ 注文コード49928613 品番AT27LV512A-90JU
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 512kbit
構成 = 64 K x 8ビット
インターフェースタイプ = パラレル
最大ランダムアクセス時間 = 90ns
再ブログラミング技術 = OTP
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 32
寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm
高さ = 3.17mm
長さ = 14.04mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V (低電圧), 5 V (標準)
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする