BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート 圧着タイプ パネルマウント 銀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49931666 品番1-1337436-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 75Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
動作周波数 = 0 → 2GHz
最低使用温度 = -65 ℃,
最高使用温度 = , +165 ℃
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする