DILソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード49932113 品番3-1571552-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 24
取り付けタイプ = スルーホール
ピンタイプ = スタンプ
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
フレーム種類 = オープンフレーム
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金, 錫
定格電流 = 3A
向き = 垂直
長さ = 30.48mm
幅 = 4.57mm
深さ = 10.16mm
寸法 = 30.48 x 4.57 x 10.16mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする