TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
コンタクト数 = 48オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/b/dタイプ = Fピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 15mΩ定格電圧 = 250 V ac
注文コード
49932506
品番
2-166010-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 48
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = z/b/d
タイプ = F
ピッチ = 5.08mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C1
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 15mΩ
定格電圧 = 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応