画像準備中

DIN41612コネクタ メス TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクト数 = 96オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2コンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15mΩ定格電圧 = 250 V ac 注文コード49932558 品番9-1393640-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 96
オス・メス = メス
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C2
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 15mΩ
定格電圧 = 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする