注意
※天井がある場合は高さ2100mm以上必要。
※通路幅は収納した自転車のハンドルより1500mmが目安。
※床面の勾配は横方向1%、前後方向1%以下の面に設置してください。
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※26〜28インチの自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※自重が20kgを超える自転車は収納しないでください。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。