※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD13.035 DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49938761 HD13.035 DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49938761

DLCリーマ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)13.035 注文コード49938761 品番HD13.035
参考基準価格(税別)¥26,590 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径Dなど421種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)13.035 シャンク径d(Φmm)16 全長L(mm)165 刃長l1(mm)85 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする