WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コンタクト数 = 25オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm定格電流 = 3Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V ac/dc長さ = 53.1mm幅 = 12.5mm深さ = 20.5mm寸法 = 53.1 x 12.5 x 20.5mm動作温度 Min = -40℃
注文コード
49938858
品番
618025231421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 125 V ac/dc
長さ = 53.1mm
幅 = 12.5mm
深さ = 20.5mm
寸法 = 53.1 x 12.5 x 20.5mm
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応