エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの ホース関連工具
エスコの ホースバンドプライヤー
600mm フレキシブルホースクランププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939548
品番
EA463PA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途
アクセス困難な場所での作業に
仕様
ラチェット式
エスコ品番
EA463PA-1
質量(g)
550
クランプ範囲(mm)
54まで
グリップ長さ(mm)
105
クランプ幅(mm)
12まで
ケーブル長(cm)
60