Alpha Wire ETFE電線 30.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様断面積 = 0.14 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = PTFE耐久性のある = 化学物質、オイル、溶剤コアストランド = 12601動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = 200℃使用温度範囲 = -60 → +200 ℃長さ = 30.5m外径 = 0.79mm許容電圧 = 250 V導体材質 = 銅 注文コード49939576 品番2843/7 VI005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積 = 0.14 mm2
シース色 = 紫
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 化学物質、オイル、溶剤
コアストランド = 12601
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = 200℃
使用温度範囲 = -60 → +200 ℃
長さ = 30.5m
外径 = 0.79mm
許容電圧 = 250 V
導体材質 = 銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする