エスコ
エスコの バルブ
エスコの スチームトラップ
1/2” スチームトラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49940275
品番
EA464AC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2”
最高使用圧力(MPa)
1.6
エスコ品番
EA464AC-4
使用温度範囲(℃)
255以下
接続方式
ねじ込み式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材