エスコ
エスコの バルブ
エスコの 各種用途バルブ
3/4” ミキシングバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49941325
品番
EA468AF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,700
販売価格(税別)
¥
57,000
バスケットに入れる
仕様
差圧:0.25MPa
エスコ品番
EA468AF-6
材質
調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水(0〜90℃)
設定温度範囲
30〜60℃
ねじサイズ
3/4(R)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材