Φ115/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49944466 品番EA468DB-53
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
エスコ品番EA468DB-53 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き(mm)0.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする