エスコ
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49944554
品番
EA468DC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468DC-12
高さ(mm)
34
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径
32A
外径(Φmm)
56
フタの種類
目皿