4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 Raspberry Pi 用 タッチパネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49946034 品番gen4-uLCD-28PT-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LCD
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
定格電圧 = 5.5V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする