画像準備中

AB Connectors ソケットコンタクト ABCIRP シリーズ サイズ:12 メス 圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49947276 品番ABCIRP12KLKP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = メス
コンタクトサイズ = 12
ケーブルサイズ = 2.5 → 3 mm2
端子方法 = 圧着
シリーズ = ABCIRP
併用可能製品 = ABCIRPシリーズ
定格電流 = 23A
長さ = 36.5mm
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2088:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする