ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB ソフトスタータ PSRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フェーズ = 3電源電圧 = 208 → 600 V許容電流値 = 45 A定格電圧 = 600 V制御電圧 = 100 → 240 V ac許容入力 = 30 kWIP評価 = IP10, IP20全長 = 153mm全体の幅 = 54mm全体的な深さ = 187mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = PSR
注文コード
49951476
品番
1SFA896111R7000 - PSR45-600-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フェーズ = 3
電源電圧 = 208 → 600 V
許容電流値 = 45 A
定格電圧 = 600 V
制御電圧 = 100 → 240 V ac
許容入力 = 30 kW
IP評価 = IP10, IP20
全長 = 153mm
全体の幅 = 54mm
全体的な深さ = 187mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
シリーズ = PSR