ABB ソフトスタータ PSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様相数 = 3電源電圧 = 208 → 600 V許容電流値 = 12 A定格電圧 = 600 V制御電圧 = 100 → 240 V ac許容入力 = 5.5 kWIP評価 = IP20全長 = 113.5mm全体の幅 = 45mm全体的な深さ = 140mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = PSR 注文コード49951519 品番1SFA896106R7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,580
販売価格(税別)
47,800
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
相数 = 3
電源電圧 = 208 → 600 V
許容電流値 = 12 A
定格電圧 = 600 V
制御電圧 = 100 → 240 V ac
許容入力 = 5.5 kW
IP評価 = IP20
全長 = 113.5mm
全体の幅 = 45mm
全体的な深さ = 140mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
シリーズ = PSR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする