ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB タイマー リレー オフディレー 無電圧入力 シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧 = 24→ 240 V ac/dc時間範囲 = 0.05秒 → 最小10操作のモード = 補助電圧によらないオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = プッシュイン最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm
注文コード
49952063
品番
1SVR740120R3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 24→ 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.05秒 → 最小10
操作のモード = 補助電圧によらないオフディレー
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 分 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = DPDT
最大電流 = 4 A
ターミナルタイプ = プッシュイン
最小電圧 = 12 V
最大電圧 = 300 V ac
幅 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応