ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧 = 24 V ac/dc時間範囲 = 0.8 → 8 s, 6 → 60 s操作のモード = ON Delay取り付けタイプ = DIN Railタイマ機能の数 = シングル時間増分 = 秒電源 = 外部最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 24 V ac最大電圧 = 240 V ac幅 = 23mm
注文コード
49952167
品番
1SBN020010R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 24 V ac/dc
時間範囲 = 0.8 → 8 s, 6 → 60 s
操作のモード = ON Delay
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
時間増分 = 秒
電源 = 外部
最大電流 = 5 A
ターミナルタイプ = Screw
最小電圧 = 24 V ac
最大電圧 = 240 V ac
幅 = 23mm