ABB タイマー リレー パルスジェネレータ シングル動作

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Pulse Generator取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 V幅 = 17.5mm 注文コード49952343 品番1SVR500160R0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,801
販売価格(税別)
8,910
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc
時間範囲 = 0.05 s → 100 h
操作のモード = Pulse Generator
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 時間 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 6 A
ターミナルタイプ = Screw
最小電圧 = 12 V
最大電圧 = 250 V
幅 = 17.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする