ABB タイマー リレー マルチ動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧 = 380 → 440 V ac時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = プッシュイン最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm 注文コード49952438 品番1SVR740021R2300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 380 → 440 V ac
時間範囲 = 0.05秒 → 300時間
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 多機能
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 時間 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = DPDT
最大電流 = 4 A
ターミナルタイプ = プッシュイン
最小電圧 = 12 V
最大電圧 = 300 V ac
幅 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする