ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49952517
品番
1SCA022380R9820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = Handle
併用可能製品 = NFC Series
ハンドルの色 = 赤/黄
IP評価 = IP65
ハンドル色
赤/黄
併用機器
NFC Series
IP等級
IP65
アクセサリタイプ
Handle