ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB ハンドル OT Series用 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = OT Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65
注文コード
49952578
品番
1SCA022652R2220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,193
販売価格(税別)
¥
15,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = Handle
併用可能製品 = OT Series
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
Handle
併用機器
OT Series
ハンドル色
黒
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応