ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB ハンドル OT Series用 赤/黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ = Door Mounted Handle併用可能製品 = OT Seriesハンドルの色 = 赤/黄ロックの数 = 1IP評価 = IP54
注文コード
49952605
品番
1SCA105328R1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = Door Mounted Handle
併用可能製品 = OT Series
ハンドルの色 = 赤/黄
ロックの数 = 1
IP評価 = IP54
アクセサリタイプ
Door Mounted Handle
併用機器
OT Series
ハンドル色
赤/黄
ロック
1
IP等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応