ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB ハンドル OT315 Series用 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49952709
品番
OHB95J12E311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,183
販売価格(税別)
¥
16,530
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル
併用可能製品 = OT315 Series
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
ハンドル
併用機器
OT315 Series
ハンドル色
黒
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応