ABB 安全ブレーカ 2極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数 = 2電流 Max = 32 A取り付けタイプ = DINレール通常の状態の構成 = 2NO + 2NOIP評価 = IP20定格電圧 = 660 V dc長さ = 52.5mm幅 = 89mm深さ = 66.2mmターミナルタイプ = ねじ 注文コード49954364 品番1SCA121456R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数 = 2
電流 Max = 32 A
取り付けタイプ = DINレール
通常の状態の構成 = 2NO + 2NO
IP評価 = IP20
定格電圧 = 660 V dc
長さ = 52.5mm
幅 = 89mm
深さ = 66.2mm
ターミナルタイプ = ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする