ABB 安全ブレーカ 4極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数 = 4電流 Max = 25 A取り付けタイプ = DIN Rail許容入力 = 9 kWIP評価 = IP20定格電圧 = 750 V ac電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 0.5 kA長さ = 68mm幅 = 48mm深さ = 56mmターミナルタイプ = Clamp 注文コード49954687 品番1SCA104886R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数 = 4
電流 Max = 25 A
取り付けタイプ = DIN Rail
許容入力 = 9 kW
IP評価 = IP20
定格電圧 = 750 V ac
電気フェーズ = 3
スイッチ定格 = 0.5 kA
長さ = 68mm
幅 = 48mm
深さ = 56mm
ターミナルタイプ = Clamp
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする