ABB 電磁接触器 AF09シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲 = AF Rangeシリーズ = AF09極数 = 4コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 25 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 2NO/2NC許容入力 = 4 kWターミナルタイプ = Screw幅 = 45mm動作温度 Max = +70℃ 注文コード49957155 品番1SBL136501R2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲 = AF Range
シリーズ = AF09
極数 = 4
コイル電圧 = 24 V ac/dc
コンタクトの定格電流 = 25 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 2NO/2NC
許容入力 = 4 kW
ターミナルタイプ = Screw
幅 = 45mm
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする