1SBL157001R1210 ABB 電磁接触器 AF12シリーズ ABB 49957286

ABB 電磁接触器 AF12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲 = AF Rangeシリーズ = AF12極数 = 3コイル電圧 = 110 V dcコンタクトの定格電流 = 9 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 1許容入力 = 5.5 kWターミナルタイプ = Screw長さ = 80mm動作温度 Max = +70℃ 注文コード49957286 品番1SBL157001R1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲 = AF Range
シリーズ = AF12
極数 = 3
コイル電圧 = 110 V dc
コンタクトの定格電流 = 9 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 1
許容入力 = 5.5 kW
ターミナルタイプ = Screw
長さ = 80mm
動作温度 Max = +70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする