ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲 = AFシリーズシリーズ = AF26Z極数 = 4コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 45 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 2NO / 2NC補助接点の数 = 0ターミナルタイプ = ねじ幅 = 45mm動作温度 Max = +70℃
注文コード
49957645
品番
AF26Z-22-00-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF26Z
極数 = 4
コイル電圧 = 12 V dc
コンタクトの定格電流 = 45 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 2NO / 2NC
補助接点の数 = 0
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 45mm
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応