ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲 = AF Rangeシリーズ = AF30極数 = 3コイル電圧 = 230 V dcコンタクトの定格電流 = 21 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 3NO許容入力 = 18.5 kWターミナルタイプ = Screw幅 = 45mm定格馬力 = 25HP 注文コード49957846 品番1SBL277001R1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲 = AF Range
シリーズ = AF30
極数 = 3
コイル電圧 = 230 V dc
コンタクトの定格電流 = 21 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 3NO
許容入力 = 18.5 kW
ターミナルタイプ = Screw
幅 = 45mm
定格馬力 = 25HP
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする