ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF30極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 400 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 160 kWターミナルタイプ = フラット幅 = 225mm動作温度 Max = +70℃ 注文コード49957889 品番AF305-30-11-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF30
極数 = 3
コイル電圧 = 24 V ac/dc
コンタクトの定格電流 = 400 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
極/投の設定 = 3極
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 2
許容入力 = 160 kW
ターミナルタイプ = フラット
幅 = 225mm
動作温度 Max = +70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする