ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲 = AFシリーズシリーズ = AF38Z極数 = 4コイル電圧 = 230 V acコンタクトの定格電流 = 55 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 4NO補助接点の数 = 0ターミナルタイプ = ねじ幅 = 45mm動作温度 Max = +70℃
注文コード
49957925
品番
AF38Z-40-00-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF38Z
極数 = 4
コイル電圧 = 230 V ac
コンタクトの定格電流 = 55 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 4NO
補助接点の数 = 0
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 45mm
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応