ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB 電磁接触器 AF80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲 = AFシリーズシリーズ = AF80極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 125 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 0許容入力 = 37 kWターミナルタイプ = ねじ幅 = 125.5mm動作温度 Max = +70℃
注文コード
49958196
品番
AF80-30-00-41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,683
販売価格(税別)
¥
71,530
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF80
極数 = 3
コイル電圧 = 24 V ac/dc
コンタクトの定格電流 = 125 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
極/投の設定 = 3極
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 0
許容入力 = 37 kW
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 125.5mm
動作温度 Max = +70℃