ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB 電磁接触器 B6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲 = B Rangeシリーズ = B6極数 = 3コイル電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 9 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 1許容入力 = 4 kWターミナルタイプ = Screw幅 = 52.5mm動作温度 Max = +55℃
注文コード
49958318
品番
GJL1213001R7011 - B6S-30-01-1.7-71
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲 = B Range
シリーズ = B6
極数 = 3
コイル電圧 = 24 V dc
コンタクトの定格電流 = 9 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 1
許容入力 = 4 kW
ターミナルタイプ = Screw
幅 = 52.5mm
動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応