ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
ABB 電磁接触器 NFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲 = AFシリーズシリーズ = NF極数 = 4コイル電圧 = 60 V acコンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 3NO / 1NC補助接点の数 = 4ターミナルタイプ = ねじ幅 = 45mm動作温度 Max = +70℃
注文コード
49958546
品番
1SBH136001R2131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = NF
極数 = 4
コイル電圧 = 60 V ac
コンタクトの定格電流 = 6 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 3NO / 1NC
補助接点の数 = 4
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 45mm
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応