ABB 電流センサ CMSセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49959115 品番2CCA880100R0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
名目電流 = 80A
電源電圧 = 690 V ac、1500 V dc
センサータイプ = CMSセンサ
取り付けタイプ = ケーブル取り付け
周波数帯域幅 = 50/60 Hz
精度 = ±0.7 %
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
深さ = 41mm
高さ = 27.8mm
幅 = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする