内容量1個
仕様取り付けタイプ = パネルリセット方法 = 引き解除通常の状態の構成 = 2NCカットアウト直径 = 22.5mm供給電流 = 1.5 (ac) A, 320 (dc) mA極/投の設定 = 双極単投IP評価 = IP66, IP67, IP69K電源電圧 = 125 V dc, 240 V acヘッドスタイル = マッシュルーム形点灯 = なし範囲 = Compactヘッド直径 = 40mm押しボタンの素材 = プラスチック
注文コード49959228
品番CEPY1-2001