ABB 非常用ボタン 1SFAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ = Panel Mountリセット方法 = Key Reset通常の状態の構成 = NO/NCカットアウト直径 = 22.5mm供給電流 = 1.5 A (ac), 300 mA (dc)極/投の設定 = 双極単投IP評価 = IP66, IP67, IP69K電源電圧 = 300 V ac/dcヘッドスタイル = マッシュルーム形点灯 = なし範囲 = Compactヘッド直径 = 40mm色 = 赤 注文コード49959237 品番1SFA619552R1071 - CE4K1-10R-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ = Panel Mount
リセット方法 = Key Reset
通常の状態の構成 = NO/NC
カットアウト直径 = 22.5mm
供給電流 = 1.5 A (ac), 300 mA (dc)
極/投の設定 = 双極単投
IP評価 = IP66, IP67, IP69K
電源電圧 = 300 V ac/dc
ヘッドスタイル = マッシュルーム形
点灯 = なし
範囲 = Compact
ヘッド直径 = 40mm
色 = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする