内容量1個
仕様取り付けタイプ = パネル取り付けリセット方法 = キーリセット通常の状態の構成 = NO/NCカットアウト直径 = 22.5mm供給電流 = 1.5 A (ac), 300 mA (dc)極/投の設定 = 双極単投IP評価 = IP66, IP67, IP69K電源電圧 = 300 V ac/dcヘッドスタイル = マッシュルーム形点灯 = なし範囲 = コンパクトヘッド直径 = 30mm色 = 赤
注文コード49959255
品番1SFA619502R1071 - CE3K-10R-11