GHE3401321R0002 ABB 補助コンタクト ABB 49962317

ABB 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数 = 2通常の状態の構成 = NO/NC取付けスタイル = DIN Rail Mountコンタクトの定格電圧 = 220 V dc, 400 V ac極/投の設定 = 双極ターミナルタイプ = Screw動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +55℃動作温度範囲 = -25 → +55 ℃シリーズ = ESB 注文コード49962317 品番GHE3401321R0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトの数 = 2
通常の状態の構成 = NO/NC
取付けスタイル = DIN Rail Mount
コンタクトの定格電圧 = 220 V dc, 400 V ac
極/投の設定 = 双極
ターミナルタイプ = Screw
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +55℃
動作温度範囲 = -25 → +55 ℃
シリーズ = ESB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする