GHS2701916R0002 - S2-H20 ABB 補助コンタクト ABB 49962335

ABB 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数 = 2通常の状態の構成 = 2NO取付けスタイル = 側面実装コンタクトの定格電流 = 4 A dc、6 A acコンタクトの定格電圧 = 24 V dc、230 V ac極/投の設定 = 双極シリーズ = HSMS 注文コード49962335 品番GHS2701916R0002 - S2-H20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトの数 = 2
通常の状態の構成 = 2NO
取付けスタイル = 側面実装
コンタクトの定格電流 = 4 A dc、6 A ac
コンタクトの定格電圧 = 24 V dc、230 V ac
極/投の設定 = 双極
シリーズ = HSMS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする