780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963086 品番EA505-14B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,350
販売価格(税別)
18,500

完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。

容量(L)100 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×460×490 エスコ品番EA505-14B 材質PP 質量(kg)4.2 外寸(mm)780×460×490 内寸(mm)695×375×440 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする